Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court est en acier rapide et a un diamètre de 3 mm/une tige longue de 28 mm. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier, de l'acier à outils/à matrices et répond aux normes NAS 907 type B. Ce foret de la série 150ASP a un fini oxyde noir et est métrique. Il est sans canal de refroidissement et mesure 61 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 33 mm, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,1181 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale15/32 po
Direction de coupeDroite
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige28 mm
Rapport profondeur x dia.4xD
Longueur de pointe de foret0,0245 mm
Série150ASP
Foret aéronautiqueOui
Application - matière principaleFonte, acir inoxydable, acier, acier à outils et à matrices
n° de liste150ASP
Taille de foret3,00 mm
Système de mesureMétrique
Finition - usinageOxyde noir
Type de pointe du foretPointe fendue
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure33,00 mm
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige3 mm
Longueur hors tout61,00 mm
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesNAS 907 type B
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po
Code ISO - matière principaleK, M, P
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 1,08 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: