!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 3 MM, CANNELURE 33 MM L, 61 MM LO, ACIER RAPIDE, 118

FORET COURT, FORET 3 MM, CANNELURE 33 MM L, 61 MM LO, ACIER RAPIDE, 118

WESTWARD

FORET COURT, FORET 3 MM, CANNELURE 33 MM L, 61 MM LO, ACIER RAPIDE, 118 close
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
FORET COURT, FORET 3 MM, CANNELURE 33 MM L, 61 MM LO, ACIER RAPIDE, 118

FORET COURT, FORET 3 MM, CANNELURE 33 MM L, 61 MM LO, ACIER RAPIDE, 118

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.08 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5PLN2
  • N° de modèle du manufacturier 5PLN2
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce foret court à usage général en acier rapide a une tige de 7/64 po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini oxyde noir et il est métrique. Il est sans canal de refroidissement et mesure 61 mm de long. De plus, il a une cannelure hélicoïdale de 33 mm, une tige droite, un sens de coupe à droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,1181 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures1
  • Profondeur de forage maximale33 mm
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur hors tout61,00 mm
  • Longueur de pointe de foret118
  • NormesAucune classification
  • Taille de foret 3,00 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe conventionnelle
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 33,00 mm
  • Direction de coupe Droite
  • Diamètre de tige 7/64 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Groupe de forets Individuel
  • Classe de matériau - usinage Usage général