!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNITE DE CONFINEMENT IBC, NR, POLY

UNITE DE CONFINEMENT IBC, NR, POLY

ENPAC

UNITE DE CONFINEMENT IBC, NR, POLY close
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
UNITE DE CONFINEMENT IBC, NR, POLY

UNITE DE CONFINEMENT IBC, NR, POLY

ENPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,724.27 / CHAQUE
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
  • N° article EPC5482YE
  • N° de modèle du manufacturier 5482-YE
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 254.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleUnité de confinement GRV
  • Pour nombre de GRV2
  • Passage de fourche4 directions
  • Matériau de la grillePolyéthylène
  • Comprend un drainNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Longueur110 po
  • Profil basOui
  • ModulaireNon modulaire
  • Matériau de palettePolyéthylène
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • NormesEPA 40 CFR 264.175, SPCC, UFC, NPDES
  • Contribue à la conformité à l'EPA40 CFR 264.175
  • Longueur utile96 po
  • Largeur55 po
  • Fluoré(e) Non
  • À utiliser avec fourche standard Oui
  • Numéro de fabricant du raccord de grille compatible 7006-BK
  • Hauteur 20 po
  • Comprend une vessie de trop plein Non
  • En ligne Non
  • Capacité de charge 10 000 lb
  • Garantie du fabricant 1 an
  • Type d'ouverture Pas de portes
  • Poids du produit 254 lb
  • Capacité de déversement 385 gal
  • Capacité de raccordement au puisard Non
  • Contribue à la conformité SPCC Oui
  • Largeur utile 48 po