!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNITÉ DE CONFINEMENT GRV, 113 PO X 71 PO, HAUTEUR 32 PO, POUR 2 GRV, CAPACITÉ DE 750 GAL, JAUNE

UNITÉ DE CONFINEMENT GRV, 113 PO X 71 PO, HAUTEUR 32 PO, POUR 2 GRV, CAPACITÉ DE 750 GAL, JAUNE

ENPAC

UNITÉ DE CONFINEMENT GRV, 113 PO X 71 PO, HAUTEUR 32 PO, POUR 2 GRV, CAPACITÉ DE 750 GAL, JAUNE close
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
UNITÉ DE CONFINEMENT GRV, 113 PO X 71 PO, HAUTEUR 32 PO, POUR 2 GRV, CAPACITÉ DE 750 GAL, JAUNE

UNITÉ DE CONFINEMENT GRV, 113 PO X 71 PO, HAUTEUR 32 PO, POUR 2 GRV, CAPACITÉ DE 750 GAL, JAUNE

ENPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6,259.34 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article EPC5480YE
  • N° de modèle du manufacturier 5480-YE
  • N° de classification normalisée des produits et services 11162200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 406.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleUnité de confinement GRV
  • Pour nombre de GRV2
  • Passage de fourche4 directions
  • Numéro de fabricant du raccord de grille compatible7006-BK
  • Hauteur32 po
  • Comprend un drainNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Longueur113 po
  • Profil basNon
  • ModulaireNon modulaire
  • Couleur de la paletteJaune
  • Type de produitPalette de déversement GRV
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • NormesEPA 40 CFR 264.175, SPCC, UFC, NPDES
  • Contribue à la conformité à l'EPA40 CFR 264.175
  • Longueur utile96 po
  • Largeur71 po
  • Fluoré(e) Non
  • À utiliser avec fourche standard Oui
  • Couleur de la grille Noir
  • Matériau de la grille Polyéthylène
  • Comprend 4 grilles, structure interne,
  • Comprend une vessie de trop plein Non
  • En ligne Non
  • Capacité de charge 8 000 lb
  • Garantie du fabricant 1 an
  • Type d'ouverture Pas de portes
  • Matériau de palette Polyéthylène
  • Poids du produit 365 lb
  • Capacité de déversement 750 gal
  • Capacité de raccordement au puisard Non
  • Contribue à la conformité SPCC Oui
  • Largeur utile 48 po