!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNITÉ DE CONFINEMENT GRV, 81 PO X 75 1/2 PO, HAUTEUR 29 PO, POUR 1 GRV, CAPACITÉ DE 385 GAL, JAUNE

UNITÉ DE CONFINEMENT GRV, 81 PO X 75 1/2 PO, HAUTEUR 29 PO, POUR 1 GRV, CAPACITÉ DE 385 GAL, JAUNE

ENPAC

UNITÉ DE CONFINEMENT GRV, 81 PO X 75 1/2 PO, HAUTEUR 29 PO, POUR 1 GRV, CAPACITÉ DE 385 GAL, JAUNE close
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
UNITÉ DE CONFINEMENT GRV, 81 PO X 75 1/2 PO, HAUTEUR 29 PO, POUR 1 GRV, CAPACITÉ DE 385 GAL, JAUNE

UNITÉ DE CONFINEMENT GRV, 81 PO X 75 1/2 PO, HAUTEUR 29 PO, POUR 1 GRV, CAPACITÉ DE 385 GAL, JAUNE

ENPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,351.10 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article EPC5469YE-D
  • N° de modèle du manufacturier 5469-YE-D
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 310.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleUnité de confinement GRV
  • Pour nombre de GRV1
  • Passage de fourche4 directions
  • Numéro de fabricant du raccord de grille compatible7006-BK
  • Hauteur29 po
  • Comprend un drainOui
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Longueur81 po
  • Profil basNon
  • ModulaireNon modulaire
  • Couleur de la paletteJaune
  • Type de produitPalette de déversement GRV emboîtable
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • Capacité de déversement385 gal
  • Capacité de raccordement au puisardNon
  • Contribue à la conformité SPCCOui
  • Largeur utile48 po
  • Fluoré(e) Non
  • À utiliser avec fourche standard Oui
  • Couleur de la grille Noir
  • Matériau de la grille Polyéthylène
  • Comprend (5) Support de seau, vidange
  • Comprend une vessie de trop plein Non
  • En ligne Non
  • Capacité de charge 8 000 lb
  • Garantie du fabricant 1 an
  • Type d'ouverture Pas de portes
  • Matériau de palette Polyéthylène
  • Poids du produit 270 lb
  • Caractéristiques d'économie d'espace Emboîtable
  • Normes EPA 40 CFR 264.175, SPCC, UFC, NPDES
  • Contribue à la conformité à l'EPA 40 CFR 264.175
  • Longueur utile 48 po
  • Largeur 75 1/2 po