!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNITÉ DE CONFINEMENT GRV, 81 PO X 72 1/2 PO, HAUTEUR 29 PO, POUR 1 GRV, CAPACITÉ DE 385 GAL, NOIR

UNITÉ DE CONFINEMENT GRV, 81 PO X 72 1/2 PO, HAUTEUR 29 PO, POUR 1 GRV, CAPACITÉ DE 385 GAL, NOIR

CONDOR

UNITÉ DE CONFINEMENT GRV, 81 PO X 72 1/2 PO, HAUTEUR 29 PO, POUR 1 GRV, CAPACITÉ DE 385 GAL, NOIR close
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
UNITÉ DE CONFINEMENT GRV, 81 PO X 72 1/2 PO, HAUTEUR 29 PO, POUR 1 GRV, CAPACITÉ DE 385 GAL, NOIR

UNITÉ DE CONFINEMENT GRV, 81 PO X 72 1/2 PO, HAUTEUR 29 PO, POUR 1 GRV, CAPACITÉ DE 385 GAL, NOIR

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,580.45 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article CDR5469BD-D
  • N° de modèle du manufacturier 5469-BD-D
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 176.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleUnité de confinement GRV
  • Pour nombre de GRV1
  • Passage de fourche4 directions
  • Numéro de fabricant du raccord de grille compatible7006-BK
  • Hauteur29 po
  • Comprend un drainOui
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Longueur81 po
  • Profil basNon
  • ModulaireNon modulaire
  • Couleur de la paletteNoir
  • Type de produitPalette de déversement GRV emboîtable
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • NormesEPA 40 CFR 264.175, SPCC, UFC, NPDES
  • Contribue à la conformité à l'EPA40 CFR 264.175
  • Longueur utile48 po
  • Largeur72 1/2 po
  • Fluoré(e) Non
  • À utiliser avec fourche standard Oui
  • Couleur de la grille Noir
  • Matériau de la grille Polyéthylène
  • Comprend Drain
  • Comprend une vessie de trop plein Non
  • En ligne Non
  • Capacité de charge 3 000 lb
  • Garantie du fabricant 1 an
  • Type d'ouverture Pas de portes
  • Matériau de palette Polyéthylène
  • Poids du produit 176 lb
  • Capacité de déversement 385 gal
  • Capacité de raccordement au puisard Non
  • Contribue à la conformité SPCC Oui
  • Largeur utile 48 po