Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains au travail avec ces gants résistants aux coupures de couleur bleue et de calibre 18. Un mélange de fibre Dyneema Diamond lisse et de polyuréthane sur les paumes rend ces gants ultra légers et offrent une excellente protection toute la journée. Cette paire de taille 6 a des pouces droits et un poignet en tricot élastique pour un enfilage et un retrait faciles.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures
Style de gantHyFlex 11-518
Style de protection des mainsGant
NormesANSI Résistance à l'abrasion 3, ANSI Résistance aux coupures A2, EN 388 : 3X31B, conforme à la réglementation REACH
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique6
Matériau de la doublure du gantNylon, élasthanne, PEHP avec technologie diamant
ÉpaisseurCal. 13
Nb de paires par paquet144
Force de perforation ANSI/ISEA20 N
CouleurBleu
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Classement EN 3883X31B
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit du gantPaume
Longueur du gant210 à 265 mm
Couleur du revêtement du gantBleu
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Matériau de paumePEHD diamant, polyuréthane
Pays d’origineCorée, République de
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 15,81 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: