!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,TP(6),ANSI COUPE NIVEAU A2,PAUME TREMPÉ,PUR,SABLÉ,GRIS

GANTS ENDUITS,TP(6),ANSI COUPE NIVEAU A2,PAUME TREMPÉ,PUR,SABLÉ,GRIS

HYFLEX

GANTS ENDUITS,TP(6),ANSI COUPE NIVEAU A2,PAUME TREMPÉ,PUR,SABLÉ,GRIS close
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
GANTS ENDUITS,TP(6),ANSI COUPE NIVEAU A2,PAUME TREMPÉ,PUR,SABLÉ,GRIS

GANTS ENDUITS,TP(6),ANSI COUPE NIVEAU A2,PAUME TREMPÉ,PUR,SABLÉ,GRIS

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,81 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 2 276,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL11-731-6
  • N° de modèle du manufacturier 11-731-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.051 lb

Informations sur le produit

Gants enduits Ansell Hyflex 11-731 gris/blancs TP en Intercept. Dotés d'un revêtement en polyuréthane, de coutures en polyester et possèdent un pouce complet. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une cote de 4X42B.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotIntercept
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesEN 388, ANSI/ASTM
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Poids du tissuCalibre 18
  • Taille - alphabétiqueTP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • SérieHyFlex
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet12
  • Force de perforation ANSI/ISEA113,5 N
  • CouleurGris, blanc
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Classement EN 388 4X42B
  • Isolation Non
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - Numérique 6
  • Longueur du gant 10,75 po
  • Matériau de la doublure du gant Intercept
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 18
  • Sans silicone Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 17158,3333333333
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de paume Polyuréthane
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)