!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
1-1/2 REC. TUF

1-1/2 REC. TUF

PARKER

1-1/2 REC. TUF close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
1-1/2 REC. TUF

1-1/2 REC. TUF

PARKER

Prix en liquidation :
$23.80 / PIED

Votre prix : 95,19 $ / PIED

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE472TC24
  • N° de modèle du manufacturier 472TC-24
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau flexible
  • Rayon de cintrage10 po
  • D.E. de tuyau1 1/2 po
  • Type de renforcement du tuyauTresse
  • NormesSAE J1942
  • Matériau du tube de tuyauCaoutchouc synthétique
  • Pour type de médiaFluide hydraulique
  • Pression de service max. à 70 F 1 800 lb/po²
  • D.I. de tuyau 1 1/2 po
  • Matériau de renforcement du tuyau Acier inoxydable
  • Plage de température -40 degrés à 212 degrés F
  • Matériau de la gaine de tuyau Caoutchouc synthétique
  • Produits chimiques compatibles Huiles lubrifiantes, fluides hydrauliques à base de pétrole
  • Couches tressées entourant le tuyau 2
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande