!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU FLEXIBLE, -40 DEGRÉS À 212 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 1 1/2 PO, DIAM. INT. 1 1/2 PO, LONGUEUR 50 PI, 1 800 LB/PO2 À 70 F

TUYAU FLEXIBLE, -40 DEGRÉS À 212 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 1 1/2 PO, DIAM. INT. 1 1/2 PO, LONGUEUR 50 PI, 1 800 LB/PO2 À 70 F

PARKER

TUYAU FLEXIBLE, -40 DEGRÉS À 212 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 1 1/2 PO, DIAM. INT. 1 1/2 PO, LONGUEUR 50 PI, 1 800 LB/PO2 À 70 F close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUYAU FLEXIBLE, -40 DEGRÉS À 212 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 1 1/2 PO, DIAM. INT. 1 1/2 PO, LONGUEUR 50 PI, 1 800 LB/PO2 À 70 F

TUYAU FLEXIBLE, -40 DEGRÉS À 212 DEGRÉS F, DIAM. EXT. 1 1/2 PO, DIAM. INT. 1 1/2 PO, LONGUEUR 50 PI, 1 800 LB/PO2 À 70 F

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 100,66 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 5 033,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE472TC24RFT
  • N° de modèle du manufacturier 472TC-24
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 67.82 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau flexible
  • Rayon de cintrage10 po
  • D.E. de tuyau1 1/2 po
  • Couleur de tuyauNoir
  • Type de renforcement du tuyauTresse
  • Aspiration nominaleNon classé
  • Matériau de la gaine de tuyauCaoutchouc synthétique
  • Facteur de sécurité4:1
  • Pour type de médiaFluide hydraulique
  • Configuration du tuyauVrac
  • Pression de service max. à 70 F 1 800 lb/po²
  • D.I. de tuyau 1 1/2 po
  • Longueur de tuyau 50 pi
  • Matériau de renforcement du tuyau Acier inoxydable
  • Plage de température -40 degrés à 212 degrés F
  • Normes SAE J1942-1 USCG HF Type B/DNV/ABS
  • Matériau du tube de tuyau Caoutchouc synthétique
  • Produits chimiques compatibles Huiles lubrifiantes, fluides hydrauliques à base de pétrole
  • Couches tressées entourant le tuyau 2
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande