!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARN,1 1/2 X 72 PO

CHARN,1 1/2 X 72 PO

APPROVED VENDOR

CHARN,1 1/2 X 72 PO close
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
CHARN,1 1/2 X 72 PO

CHARN,1 1/2 X 72 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.50 / CHAQUE
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
  • N° article GGH4PB10
  • N° de modèle du manufacturier 4PB10
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162403
  • PAGE DU CATALOGUE # 1184
  • Poids à l’expédition 1.46 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCharnière
  • MatériauAcier noir
  • FinitionNickel brillant
  • OrientationUniverselle
  • Hauteur du battant de porte72 po
  • Largeur du battant de porte3/4 po
  • Épaisseur du battant de porte0,040 po
  • Longueur6 pi
  • Espacement des trous2 po
  • FixationSurface
  • Matériau de goupilleAcier
  • Largeur hors tout1-1/2 po
  • Résistance à la ligature Non
  • Amplitude articulaire 180 Degrees
  • Trous Oui
  • Hauteur hors tout des charnons 1/2 po
  • Hauteur du battant de cadre 72 po
  • Largeur du battant de cadre 3/4 po
  • Épaisseur du battant de cadre 0,040 po
  • Quincaillerie Non incluse
  • Trous par feuille 36
  • Diamètre de goupille 3/32 po
  • Type de goupille Non amovible
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)