!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARN,1 1/2 X 72 PO

CHARN,1 1/2 X 72 PO

APPROVED VENDOR

CHARN,1 1/2 X 72 PO close
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
CHARN,1 1/2 X 72 PO

CHARN,1 1/2 X 72 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.24 / CHAQUE
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
  • N° article GGH4PA98
  • N° de modèle du manufacturier 4PA98
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Spécifications techniques

  • Résistance à la ligatureNon
  • Amplitude articulaire180 Degrees
  • TrousOui
  • Hauteur hors tout des charnons1/2 po
  • Hauteur du battant de cadre72 po
  • Largeur du battant de cadre3/4 po
  • Épaisseur du battant de cadre0,040 po
  • QuincaillerieNon incluse
  • Trous par feuille36
  • Diamètre de goupille3/32 po
  • Type de goupilleNon amovible
  • Matériau Acier noir
  • Finition Brute
  • Orientation Universelle
  • Hauteur du battant de porte 72 po
  • Largeur du battant de porte 3/4 po
  • Épaisseur du battant de porte 0,040 po
  • Longueur 6 pi
  • Espacement des trous 2 po
  • Fixation Surface
  • Matériau de goupille Acier
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)