!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCTION M/F P/ TUYAU,1/2 PO X 3/8 PO

REDUCTION M/F P/ TUYAU,1/2 PO X 3/8 PO

PARKER

REDUCTION M/F P/ TUYAU,1/2 PO X 3/8 PO close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
REDUCTION M/F P/ TUYAU,1/2 PO X 3/8 PO

REDUCTION M/F P/ TUYAU,1/2 PO X 3/8 PO

PARKER

Prix en liquidation :
$5.27 / CHAQUE

Votre prix : 7,03 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG5KNF7
  • N° de modèle du manufacturier L209P-8-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142314
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBague
  • Taille nominale du tuyau - côté A1/2 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Type - côté BNPT
  • Déplacement/course, 1ere étage1 000 lb/po²
  • Forme spécifique du raccord de tuyauBague hexagonale
  • ApplicationEau potable
  • CouleurLaiton
  • Taille hexagonale7/8 po
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Longueur hors tout1 po
  • Genre - côté A Mâle
  • Type - côté A NPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B 3/8 po
  • Niveau de conformité faible en plomb Conforme
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Normes SAE J530, SAE J531
  • Forme de base du raccord de tuyau Bague
  • Classe de matériau C37700
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Pression de vapeur max. 1 000 lb/po²