!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BAGUE, RACCORD 1/2 PO X 3/8 PO, NPT X NPT MÂLE, LONGUEUR 1 PO, LAITON

BAGUE, RACCORD 1/2 PO X 3/8 PO, NPT X NPT MÂLE, LONGUEUR 1 PO, LAITON

APPROVED VENDOR

BAGUE, RACCORD 1/2 PO X 3/8 PO, NPT X NPT MÂLE, LONGUEUR 1 PO, LAITON close
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
BAGUE, RACCORD 1/2 PO X 3/8 PO, NPT X NPT MÂLE, LONGUEUR 1 PO, LAITON

BAGUE, RACCORD 1/2 PO X 3/8 PO, NPT X NPT MÂLE, LONGUEUR 1 PO, LAITON

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.20 / CHAQUE
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
  • N° article WWG46M482
  • N° de modèle du manufacturier 706110-0806
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142314
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBague
  • Taille nominale du tuyau - côté A1/2 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Type - côté BNPT
  • Déplacement/course, 1ere étage1 000 lb/po²
  • Forme spécifique du raccord de tuyauBague hexagonale
  • ApplicationAir, eau non potable, eau potable
  • CouleurLaiton
  • Filetage du tuyau - côté A14
  • Filetage du tuyau - côté B18
  • Taille hexagonale7/8 po
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Longueur hors tout1 po
  • Genre - côté A Mâle
  • Type - côté A NPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B 3/8 po
  • Niveau de conformité faible en plomb Conforme
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Normes NSF 61 annexe G
  • Forme de base du raccord de tuyau Bague
  • Diamètre extérieur - côté A 13/16 po
  • Diamètre extérieur - côté B 7/8 po
  • Classe de matériau CA2745
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Pression de vapeur max. 250 lb/po²