!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APPAREIL DE CHAUFFAGE, INVIOLABLE

APPAREIL DE CHAUFFAGE, INVIOLABLE

DAYTON

APPAREIL DE CHAUFFAGE, INVIOLABLE close
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
APPAREIL DE CHAUFFAGE, INVIOLABLE

APPAREIL DE CHAUFFAGE, INVIOLABLE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $745.22 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5E186
  • N° de modèle du manufacturier 5E186
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101814
  • PAGE DU CATALOGUE # 1957
  • Poids à l’expédition 22.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAérotherme mural électrique, service commercial
  • Largeur - plomberie brute14-3/8 po
  • Tension (V)240/277
  • Thermostat inclusInviolable, monté sur l'unité
  • Type de contrôleCadran sélecteur mécanique
  • Connectivité intelligenteAucune connectivité
  • Type de contact - thermostatBipolaire
  • Fonctions de télécommandeTélécommande non incluse
  • Méthode de chauffageAir pulsé
  • Hauteur de boîtier18-1/4 po
  • Matériau de boîtierAcier
  • Hauteur de grille19-3/16 po
  • Couleur de grilleBronze
  • Matériau de grilleAcier de cal. 16
  • Montée de température d'air105 Degrees F
  • Fréquence60 Hz
  • Distance minimale de montage par rapport au plafond36 po
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • NormescULus
  • Hauteur - plomberie brute 18-1/4 po
  • Profondeur - plomberie brute 3-7/8 po
  • Phases 1
  • Puissance en watt 1 500 W/2 000 W, 2 000 W/4 000 W
  • Possibilité de programmation Non programmable
  • Protection thermique Réenclenchement manuel
  • Type de fixation Surface ou en retrait
  • Puissance calorifique 5 118/10 236 Btu/h, 6 824/13 650 Btu/h
  • Profondeur de boîtier 3-7/8 po
  • Largeur de boîtier 14-3/4 po
  • Profondeur de grille 1-1/2 po
  • Largeur de grille 15-25/32 po
  • Finition de la grille Thermolaqué
  • Débit d'air 100 pi³/min
  • Intensité (A) 6,3 A/12,5 A, 7,2 A/14,5 A
  • Position de montage de l'appareil de chauffage Horizontale
  • Hauteur minimale de montage par rapport au sol 8 po
  • Comprend Coupe-circuit thermique encastré et interrupteur à retardement du ventilateur
  • Dimensions H x La x P - plomberie brute 18-1/4 po x 14-3/8 po x 3-7/8 po