!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RADIAT ELECT,277V,1PHASE,4000W,BRZ

RADIAT ELECT,277V,1PHASE,4000W,BRZ

DAYTON

RADIAT ELECT,277V,1PHASE,4000W,BRZ close
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
RADIAT ELECT,277V,1PHASE,4000W,BRZ

RADIAT ELECT,277V,1PHASE,4000W,BRZ

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,275.71 / CHAQUE
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
  • N° article GGE3END5
  • N° de modèle du manufacturier 3END5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101814
  • PAGE DU CATALOGUE # 1957
  • Poids à l’expédition 23.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAérotherme mural électrique, service commercial
  • Largeur - plomberie brute14-1/4 po
  • Tension (V)277
  • Thermostat inclusInviolable, monté sur l'unité
  • Type de contrôleCadran sélecteur mécanique
  • Connectivité intelligenteAucune connectivité
  • Type de contact - thermostatBipolaire
  • Type de fixationSurface ou en retrait
  • Puissance calorifique5 118/10 236 Btu/h
  • Profondeur de boîtier3-7/8 po
  • Largeur de boîtier14-5/16 po
  • Profondeur de grille1-1/2 po
  • Largeur de grille15-11/32 po
  • Finition de la grilleÉmail
  • Débit d'air100 pi³/min
  • Intensité (A)5,4 A/10,8 A
  • Position de montage de l'appareil de chauffageHorizontale
  • Hauteur minimale de montage par rapport au sol8 po
  • ComprendCoupe-circuit thermique encastré et interrupteur à retardement du ventilateur
  • Dimensions H x La x P - plomberie brute18-1/4 po x 14-1/4 po x 3-7/8 po
  • Hauteur - plomberie brute 18-1/4 po
  • Profondeur - plomberie brute 3-7/8 po
  • Phases 1
  • Puissance en watt 1 500 W/3 000 W
  • Possibilité de programmation Non programmable
  • Protection thermique Réenclenchement manuel
  • Détecteur de présence Pas de détection d'occupation
  • Fonctions de télécommande Télécommande non incluse
  • Méthode de chauffage Air pulsé
  • Hauteur de boîtier 18-1/4 po
  • Matériau de boîtier Acier
  • Hauteur de grille 19-3/16 po
  • Couleur de grille Bronze
  • Matériau de grille Acier de cal. 16
  • Montée de température d'air 79 Degrees F
  • Fréquence 60 Hz
  • Distance minimale de montage par rapport au plafond 36 po
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Normes ETL, cETL