!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APPAREIL DE CHAUFFAGE, 46 PO, 240/2

APPAREIL DE CHAUFFAGE, 46 PO, 240/2

DAYTON

APPAREIL DE CHAUFFAGE, 46 PO, 240/2 close
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
APPAREIL DE CHAUFFAGE, 46 PO, 240/2

APPAREIL DE CHAUFFAGE, 46 PO, 240/2

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $477.98 / CHAQUE
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
  • N° article GGE3UG27
  • N° de modèle du manufacturier 3UG27
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101822
  • PAGE DU CATALOGUE # 1958
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePlinthe électrique
  • Hauteur hors tout8 3/8 po
  • Facteur de marche nominalQualité commerciale
  • Possibilité de programmationNon programmable
  • Connectivité intelligenteAucune connectivité
  • Thermostat inclusNon
  • Puissance en watt750 W/1 000 W
  • Finition de boîtierÉmail
  • Style de boîtierConventionel
  • Puissance calorifique2 560/3 413 BtuH
  • Type de contact - thermostatBipolaire
  • Phases1
  • Intensité (A)3,6/4,2 A
  • NormesHomologué UL, homologué C-UL
  • Profondeur hors tout 3 po
  • Longueur hors tout 46 po
  • Méthode de chauffage Convection
  • Fonctions de télécommande Télécommande non incluse
  • Protection thermique Réinitialisation automatique
  • Tension (V) 208/240 VCA
  • Couleur de boîtier Blanc
  • Matériau de boîtier Acier
  • Type de fixation Plancher
  • Fréquence 60 Hz
  • Comprend un interrupteur de sécurité en cas de renversement Interrupteur de sécurité à embout de sécurité non inclus
  • Type de contrôle Thermostat
  • Comprend Repères de guidage pré-crantés au dos de l'armoire, serre-câble intégré, fil de mise à la terre dans les deux boîtes de jonction, interrupteur de sécurité haute température
  • Configuration de fiche NEMA Câblé