!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLINTHE AVEC THERMOSTAT UNIPOLAIRE,

PLINTHE AVEC THERMOSTAT UNIPOLAIRE,

DAYTON

PLINTHE AVEC THERMOSTAT UNIPOLAIRE, close
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
PLINTHE AVEC THERMOSTAT UNIPOLAIRE,

PLINTHE AVEC THERMOSTAT UNIPOLAIRE,

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.37 / CHAQUE
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
  • N° article GGE3UH07
  • N° de modèle du manufacturier 3UH07
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101821
  • PAGE DU CATALOGUE # 1958
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat pour plinthe chauffante électrique
  • Profondeur hors tout3 po
  • Largeur hors tout3 po
  • Tension de commande du thermostat120/208/240/277 VCA
  • Capacité des contacts22 A à 120 à 277 VCA
  • ComprendInstructions de montage
  • Possibilité de programmationNon programmable
  • NormesHomologation UL, homologation cUL
  • Tension (V) 120/208/240/277
  • Hauteur hors tout 4-1/2 po
  • Nb de pôles 1
  • Ampérage de commande du thermostat 18 A/22 A
  • Couleur de boîtier Blanc
  • Type de fixation Mural
  • Type de commande - thermostat Cadran de réglage mécanique