!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DEMI-MASQUE AVEC CONNECTEURS DOUBLE CARTOUCHE, NOIR, SILICONE, M, FILETÉS, NIOSH, SÉRIE 7700

DEMI-MASQUE AVEC CONNECTEURS DOUBLE CARTOUCHE, NOIR, SILICONE, M, FILETÉS, NIOSH, SÉRIE 7700

NORTH

DEMI-MASQUE AVEC CONNECTEURS DOUBLE CARTOUCHE, NOIR, SILICONE, M, FILETÉS, NIOSH, SÉRIE 7700 close
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
DEMI-MASQUE AVEC CONNECTEURS DOUBLE CARTOUCHE, NOIR, SILICONE, M, FILETÉS, NIOSH, SÉRIE 7700

DEMI-MASQUE AVEC CONNECTEURS DOUBLE CARTOUCHE, NOIR, SILICONE, M, FILETÉS, NIOSH, SÉRIE 7700

NORTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.38 / CHAQUE
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
  • N° article NON770030M
  • N° de modèle du manufacturier 770030M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182002
  • PAGE DU CATALOGUE # 959
  • Poids à l’expédition 0.68 lb

Informations sur le produit

Ce demi-masque de taille moyenne réutilisable de la série 7700 avec connecteurs à double cartouche est en silicone et est disponible en noir. Il a un serre-tête standard avec un harnais de tête en polyéthylène/polypropylène/élastique et répond aux normes NIOSH. Le demi-masque fileté est configuré pour des cartouches, des filtres, un respirateur à adduction d'air pur et un système d'alimentation en air.

Spécifications techniques

  • ArticleRespirateur demi-masque
  • Matériau du harnais de têteÉlastique, polyéthylène, polypropylène
  • Cartouches inclusesNon
  • Classement NIOSHNon classé
  • Compatible avec marque et sérieHoneywell North série N
  • Configuré(e) pourCartouches, filtres
  • Jetable/RéutilisableRéutilisable
  • NormesNIOSH
  • Matériau de l'écran facial Silicone
  • Taille de masque Moyen
  • Nombre de cartouches incluses 0
  • Série 7700
  • Type de raccordement du respirateur Fileté
  • Type de serre-tête de respirateur Standard
  • Couleur Noir
  • Comprend Aucun
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)