!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RESPIRATEUR DEMI-MASQUE, M, RÉUTILISABLE, SILICONE, BAÏONNETTE, 4 POINTS, SOUPAPE

RESPIRATEUR DEMI-MASQUE, M, RÉUTILISABLE, SILICONE, BAÏONNETTE, 4 POINTS, SOUPAPE

3M

RESPIRATEUR DEMI-MASQUE, M, RÉUTILISABLE, SILICONE, BAÏONNETTE, 4 POINTS, SOUPAPE close
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
RESPIRATEUR DEMI-MASQUE, M, RÉUTILISABLE, SILICONE, BAÏONNETTE, 4 POINTS, SOUPAPE

RESPIRATEUR DEMI-MASQUE, M, RÉUTILISABLE, SILICONE, BAÏONNETTE, 4 POINTS, SOUPAPE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.10 / CHAQUE
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
  • N° article MMM7502
  • N° de modèle du manufacturier 7502
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182002
  • PAGE DU CATALOGUE # 957
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ce demi-masque respiratoire réutilisable de taille moyenne de la série 7500 est fait de silicone et est gris/bleu. Il est doté d'un harnais de tête en néoprène élastique/élastomère thermoplastique à quatre points et est configuré pour un système à double cartouche/alimentation en air. Le respirateur a une connexion à baïonnette, un serre-tête de masque standard et un sac de rangement refermable. Il est doté d'une soupape de débit froid et d'une suspension déroulante intégrée

Spécifications techniques

  • ArticleRespirateur demi-masque
  • Matériau du harnais de têteÉlastique en néoprène, élastomère thermoplastique
  • Cartouches inclusesNon
  • Classement NIOSHNon classé
  • Compatible avec marque et série3M Série 6000, 3M Série 7000, 3M Série 7500, 3M Série 7800S, 3M Série FF-400, 3M Série 6500 Rugged Comfort
  • Configuré(e) pourCartouches, système à adduction d'air
  • Jetable/RéutilisableRéutilisable
  • NormesNIOSH, OSHA 29 CFR 1910.134
  • Matériau de l'écran facial Silicone
  • Taille de masque Moyen
  • Nombre de cartouches incluses 0
  • Série 7500
  • Type de raccordement du respirateur À baïonnette
  • Type de serre-tête de respirateur Standard
  • Couleur Bleu, gris
  • Comprend Aucun