!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ANTIDÉRAPANTS P/ MÉCANICIEN, TAILLE TTG, NOIR, CUIR SYNTHÉTIQUE SILICONE/SPANDEX/NÉOPRÈNE

GANTS ANTIDÉRAPANTS P/ MÉCANICIEN, TAILLE TTG, NOIR, CUIR SYNTHÉTIQUE SILICONE/SPANDEX/NÉOPRÈNE

IRONCLAD

GANTS ANTIDÉRAPANTS P/ MÉCANICIEN, TAILLE TTG, NOIR, CUIR SYNTHÉTIQUE SILICONE/SPANDEX/NÉOPRÈNE close
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
GANTS ANTIDÉRAPANTS P/ MÉCANICIEN, TAILLE TTG, NOIR, CUIR SYNTHÉTIQUE SILICONE/SPANDEX/NÉOPRÈNE

GANTS ANTIDÉRAPANTS P/ MÉCANICIEN, TAILLE TTG, NOIR, CUIR SYNTHÉTIQUE SILICONE/SPANDEX/NÉOPRÈNE

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 16,58 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 198,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IPWEXO2MGG06XXL
  • N° de modèle du manufacturier EXO2-MGG-06-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Informations sur le produit

Ces gants antidérapants noirs ailés sont disponibles en taille 2T-Grand. Le matériau de la paume est une seule couche de cuir synthétique silicone, le matériau de renforcement est en élasthanne et en néoprène, et le rembourrage des jointures est en néoprène. Ces gants sont cousus avec du nylon, ont un style de doigt complet, un poignet en TPR et une fermeture auto-agrippante.

Spécifications techniques

  • ArticleGant avec prise moteur
  • Matériau de paumeSilicone
  • Matériau de protection des jointuresNéoprène
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • SérieIronclad EXO
  • Caractéristiques du gantPaume et index brevetés en silicone recouverts de diamant, tissu éponge anti-sueur, tirette de manchette en TPR, fermeture auto-agrippante en TPR, protection des jointures en néoprène contre les chocs
  • Classement EN 3882121
  • Matériau de poignetCaoutchouc thermoplastique
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Normes EN 388
  • Couleur Noir
  • Type de protection antichoc Jointures
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)