!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG(11), DOIGT ENTIER,, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE NOIR

GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG(11), DOIGT ENTIER,, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE NOIR

IRONCLAD

GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG(11), DOIGT ENTIER,, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE NOIR close
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
GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG(11), DOIGT ENTIER,, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE NOIR

GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG(11), DOIGT ENTIER,, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE NOIR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.67 / PAIRE
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
  • N° article WWG24U128
  • N° de modèle du manufacturier BHG2-06-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 918
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien Ironclad Box Handler BHG2 noirs de taille TTG sont composés de néoprène ainsi que de nylon. Dotés de coutures en nylon. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A1 pour leur résistance aux coupures/niveau 2 pour leur résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de manchettes autoagrippantes, homologués EN 388 avec une résistance 3131A. Dotés de sangles de serrage.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantNoir
  • Matériau de protection des jointuresNéoprène
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA1
  • CouleurNoir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Taille - alphabétique2TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Caractéristiques du gantCourroie
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA4552
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérentNoir
  • Matériau des couturesNylon
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Nylon
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série Box Handler
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 11
  • Matériau de revêtement de la poignée Silicone
  • Motif de prise Pas
  • Support réflectif Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 215 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 50 N
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 3131A
  • Longueur du gant 9 po
  • Sans latex Oui
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)