!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTR 5,1758T/M,TEFC,208-230/460

MOTR 5,1758T/M,TEFC,208-230/460

MARATHON MOTORS

MOTR 5,1758T/M,TEFC,208-230/460 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
MOTR 5,1758T/M,TEFC,208-230/460

MOTR 5,1758T/M,TEFC,208-230/460

MARATHON MOTORS

Prix en liquidation :
$804.91 / CHAQUE

Votre prix : 1 609,81 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article AOSGT1013
  • N° de modèle du manufacturier 184TTFCD6026
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101612
  • PAGE DU CATALOGUE # 6
  • Poids à l’expédition 115.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 758
  • Carcasse184T
  • Intensité maximale (A)13,6 - 12,4/6,2
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurTriphasé
  • Phases3
  • Application de moteurUsage général
  • Hz60/50
  • Classe d'isolationF
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Classe de rendement du moteurRendement Premium (IE3)
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Efficacité nominale89,5 %
  • Diamètre d'arbre1-1/8 po
  • NormesUL (E49747), CSA (LR2025), CE
  • Utilisable à 208 VNon utilisable à 208 V
  • HP 5
  • Tension (V) 208 - 230/460
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Conception de l'enveloppe du moteur Refroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Nb de vitesses 1
  • n° CC (certification de conformité) CC003A
  • Comprend Boîte de raccordement
  • Longueur sans tige 13-1/16 po
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Matériau de la carcasse du moteur Fonte
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur hors tout 15-13/16 po
  • Longueur d'arbre 2-3/4 po
  • Utilisable à 200 V Non utilisable à 200 V
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Classé NEMA Premium