!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR PE MTR,3-PH,5,1755,208-230/4

MOTEUR PE MTR,3-PH,5,1755,208-230/4

DAYTON

MOTEUR PE MTR,3-PH,5,1755,208-230/4 close
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
MOTEUR PE MTR,3-PH,5,1755,208-230/4

MOTEUR PE MTR,3-PH,5,1755,208-230/4

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,481.37 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article GGE2MXU7
  • N° de modèle du manufacturier 194147.00
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # 8
  • Poids à l’expédition 125.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 755
  • Carcasse184T
  • Intensité maximale (A)13,5 à 12,2/6,1
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurTriphasé
  • Phases3
  • Application de moteurUsage général
  • Hz60
  • Longueur sans tige13-1/16 po
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Matériau de la carcasse du moteurFonte
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Longueur hors tout15-3/4 po
  • Longueur d'arbre2-3/4 po
  • HP 5
  • Tension (V) 208-230/460
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Conception de l'enveloppe du moteur Refroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Nb de vitesses 1
  • n° CC (certification de conformité) CC003A
  • Classe d'isolation F
  • Durée de la garantie du fabricant 3 ans
  • Classe de rendement du moteur Rendement Premium (IE3)
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Efficacité nominale 89,5 %
  • Diamètre d'arbre 1-1/8 po
  • Normes UL, CSA, CE
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Classé NEMA Premium