Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette paire de gants en tricot de poids moyen, taille 6/TP, résistants aux coupures, faisant partie de la série Vantage, comprend des fils d'ingénierie révolutionnaires qui offrent une protection accrue contre les coupures sans encombrement. Comprend également des fils armés extérieurs tressés avec des fils de coton polyester. Elle a une coupe américaine avec un style ambidextre et un entredoigt-index renforcé avec du Kevlar 100 %. De couleur vert et gris. Comprend un matériau en fibr
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures
Style de gantActivArmr 70-761
Style de protection des mainsGant
Classement EN 3881X4XD
Style de main du gantAmbidextre
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique6
Matériau de la doublure du gantKevlar Dupont, nylon, acrylique
ÉpaisseurCal. 10
Nb de paires par paquet72
CouleurVert, gris
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Niveau de chaleur EN 4071
NormesANSI Résistance aux coupures 4, ANSI Résistance à l'abrasion 2, EN 388 2444X, EN 407 : X1XXXX, CE 0493
Performance du gantFourche index-pouce renforcée
Style de manchetteTricot
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Longueur du gant225 à 275 mm
SérieVantage
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 24,71 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 30,93 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: