Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette doublure extensible verte en Kevlar DuPont est fabriquée en mousse de nitrile, Kevlar, élasthanne et acier inoxydable. Elle est par ailleurs enduite de mousse de nitrile et homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures. Elle couvre l’intégralité des doigts, est dotée de manchettes en tricot et homologuée EN 388 avec une cote de 4343D. Elle présente une résistance aux coupures Intercept et un rebord de manchette.
Spécifications techniques
ArticleDuPont Kevlar doublure extensible
Style de gantHyFlex 11-511
Style de protection des mainsGant
NormesANSI Résistance aux coupures A5, ANSI Résistance à l'abrasion 4, EN 388 : 4343D, conforme à la réglementation REACH
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Sans latexOui
Couverture de l'enduit du gantPaume
Longueur du gant225 à 282 mm
Couleur du revêtement du gantVert
ÉpaisseurCal. 13
Nb de paires par paquet144
CouleurVert
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3884343D
Performance du gantAdhérence élevée
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique6
Matériau de la doublure du gantKevlar, Spandex, acier inoxydable
Caractéristiques du gantINTERCEPT résistant aux coupures, bordures de manchette superposées
Sans siliconeOui
Unité de ventePaire
Matériau de paumeMousse de nitrile
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 20,74 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 24,71 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: