!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MÉCANICIEN, ANTI-ABRASION, TAILLE TG, JAUNE/ORANGE HAUTE VISIBILITÉ, CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX

GANTS MÉCANICIEN, ANTI-ABRASION, TAILLE TG, JAUNE/ORANGE HAUTE VISIBILITÉ, CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX

IRONCLAD

GANTS MÉCANICIEN, ANTI-ABRASION, TAILLE TG, JAUNE/ORANGE HAUTE VISIBILITÉ, CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS MÉCANICIEN, ANTI-ABRASION, TAILLE TG, JAUNE/ORANGE HAUTE VISIBILITÉ, CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX

GANTS MÉCANICIEN, ANTI-ABRASION, TAILLE TG, JAUNE/ORANGE HAUTE VISIBILITÉ, CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,92 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 275,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWEXO2HZA05XL
  • N° de modèle du manufacturier EXO2-HZA-05-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains contre les abrasions avec ces gants de sécurité et de protection des mains. Ces gants ailés haute visibilité jaune et orange sont de taille T-Grand. Le matériau de la paume est une seule couche de cuir synthétique gaufré et le matériau de renforcement est en spandex et en néoprène. Ces gants sont cousus avec du nylon, ont un style de doigt complet, un poignet en TPR et une fermeture auto-agrippante.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant à l'abrasion
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Caractéristiques de haute visibilitéCouleur haute visibilité
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • SérieIronclad EXO
  • Caractéristiques du gantRenforts Duraclad plus de 8 fois plus durables, couleur haute visibilité, accents réfléchissants pour la sécurité et la visibilité, paume gaufrée EXO, tissu éponge anti-sueur, tirette en suède, fermeture auto-agrippante en TPR, protection des jointures contre les chocs en néoprène
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Matériau des couturesNylon
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de protection des jointures Néoprène
  • Normes EN 388
  • Couleur Orange, jaune
  • Type de protection antichoc Jointures en néoprène
  • Taille - alphabétique TG
  • Support réflectif Oui
  • Classement EN 388 2121
  • Matériau de poignet Caoutchouc thermoplastique
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande