!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MÉCANICIEN, DOIGT COMPLET, RENFORCÉ, TAILLE TG, NOIR/JAUNE, PAUME EN CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX

GANTS MÉCANICIEN, DOIGT COMPLET, RENFORCÉ, TAILLE TG, NOIR/JAUNE, PAUME EN CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX

BOB DALE

GANTS MÉCANICIEN, DOIGT COMPLET, RENFORCÉ, TAILLE TG, NOIR/JAUNE, PAUME EN CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS MÉCANICIEN, DOIGT COMPLET, RENFORCÉ, TAILLE TG, NOIR/JAUNE, PAUME EN CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX

GANTS MÉCANICIEN, DOIGT COMPLET, RENFORCÉ, TAILLE TG, NOIR/JAUNE, PAUME EN CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 25,22 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 151,32 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG20110605YPKXL
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-10605Y-XL-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien sont de taille T-grande, noirs et jaunes, et fabriqués de spandex. Ils ont des paumes en cuir synthétique avec rembourrage des jointures en néoprène et une double couture en fil de coton et polyester. Ces gants à ailettes ont une bande élastique aux poignets / auto-agrippante, sont de style doigt complet avec des bouts de doigts renforcés et ont des inserts de paume en gel.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Matériau de paumePaume en cuir synthétique
  • Matériau de protection des jointuresNéoprène
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Série20
  • AntistatiqueNon
  • Matériau des couturesFil de coton-polyester
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Couleur Noir/jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non déterminé
  • Performance du gant Usage général
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Fini de l'enduit du gant Aucun(e)
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande