!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT, HT VIS, RÉSISTE CHOCS/AUX COUPURES, ISOLE, POINTURE 11, JAUNE/GRIS, PEHP/COTON/TPR, PAIRE

GANT, HT VIS, RÉSISTE CHOCS/AUX COUPURES, ISOLE, POINTURE 11, JAUNE/GRIS, PEHP/COTON/TPR, PAIRE

BOB DALE

GANT, HT VIS, RÉSISTE CHOCS/AUX COUPURES, ISOLE, POINTURE 11, JAUNE/GRIS, PEHP/COTON/TPR, PAIRE close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
GANT, HT VIS, RÉSISTE CHOCS/AUX COUPURES, ISOLE, POINTURE 11, JAUNE/GRIS, PEHP/COTON/TPR, PAIRE

GANT, HT VIS, RÉSISTE CHOCS/AUX COUPURES, ISOLE, POINTURE 11, JAUNE/GRIS, PEHP/COTON/TPR, PAIRE

BOB DALE

Prix en liquidation :
$8.83 / PAIRE

Votre prix : 35,31 $ / PAIRE
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
  • N° article ALG99-9-9790-11
  • N° de modèle du manufacturier 99-9-9790-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.47 lb

Informations sur le produit

Avec une haute visibilité jaune sur gris, ces gants en polyéthylène haute performance ultra-résistants sont résistants aux coupures et aux chocs. Ces derniers sont dotés d'un revêtement en caoutchouc thermoplastique et sont isolés avec une double couche de tissu éponge pour davantage de chaleur et de confort. Ces gants de taille 11 sont vendus par paire

Spécifications techniques

  • ArticleGant avec revêtement en nitrile doublé
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Matériau d'isolation des gantsTissu éponge
  • Matériau de la doublure du gantTissu éponge
  • Matériau de paumeMousse
  • Taille - alphabétique2TG
  • Classement EN 3883X43E
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Style de manchette Élastique, tricot
  • Caractéristiques du gant Couverture 360 degrés, prise solide, haute visibilité, paume rembourrée
  • Série Cut-X
  • Taille - Numérique 11
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile