!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES HTE VIS,TAILLE 11/TTG,BLEU/ORNGE/NR/GRIS FNC,NITRILE/HPPE/ÉLASTIQ,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES HTE VIS,TAILLE 11/TTG,BLEU/ORNGE/NR/GRIS FNC,NITRILE/HPPE/ÉLASTIQ,PAIRE

BOB DALE

GANTS RÉSIST COUPURES HTE VIS,TAILLE 11/TTG,BLEU/ORNGE/NR/GRIS FNC,NITRILE/HPPE/ÉLASTIQ,PAIRE close
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
GANTS RÉSIST COUPURES HTE VIS,TAILLE 11/TTG,BLEU/ORNGE/NR/GRIS FNC,NITRILE/HPPE/ÉLASTIQ,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES HTE VIS,TAILLE 11/TTG,BLEU/ORNGE/NR/GRIS FNC,NITRILE/HPPE/ÉLASTIQ,PAIRE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.48 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-9-9791-11
  • N° de modèle du manufacturier 99-9-9791-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Gants très visibles et résistants aux coupures, écorchures et perforations. Taille 1½TG, bleu vif et orange. Comprennent un revêtement antidérapant en nitrile sableux noir sur les paumes et les doigts. Le matériau des gants est fait de polyéthylène haute performance gris foncé à maille sans couture, offrant une couverture complète contre les coupures. Des poignets élastiques et une doublure en acrylique les rendent faciles à mettre et à enlever.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
  • NormesANSI/ISEA 105, ANSI/ISEA 138
  • IsolationOui
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique11
  • Longueur du gant9 po
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 7
  • Sans siliconeNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA3 000 g
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Régions protégées contres les chocsJointures
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau d'isolation des gants Acrylique
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Cut-X(MC)
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 19.500
  • Force de perforation ANSI/ISEA 100 N
  • Support réflectif Non
  • Couleur Noir
  • Paume - double épaisseur de fibre Non