!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SURE KNIT GANTS RÉSISTANT AUX COUPURES,GRY 10,PEHP,ACIER INOXYDABLE,ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURE A5

SURE KNIT GANTS RÉSISTANT AUX COUPURES,GRY 10,PEHP,ACIER INOXYDABLE,ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURE A5

SUPERIOR GLOVE

SURE KNIT GANTS RÉSISTANT AUX COUPURES,GRY 10,PEHP,ACIER INOXYDABLE,ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURE A5 close
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
SURE KNIT GANTS RÉSISTANT AUX COUPURES,GRY 10,PEHP,ACIER INOXYDABLE,ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURE A5

SURE KNIT GANTS RÉSISTANT AUX COUPURES,GRY 10,PEHP,ACIER INOXYDABLE,ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURE A5

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 21,53 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 258,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGS13GDSTL10
  • N° de modèle du manufacturier S13GDSTL10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

Ces gants gris résistants aux coupures sont composés de PEHD et d’acier inoxydable. Ils sont homologués ANSI/ISEA de niveau A5 résistance aux coupures et incluent des manchettes en tricot. Les gants en tricot résistant aux coupures respectent les normes ANSI/ISEA 105 pour protéger les mains des travailleurs contre les coupures/abrasions/lacérations/perforations. La construction en filé permet aux gants en tricot d'épouser la forme de la main.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Style de manchetteTricot
  • Nb de paires par paquet12
  • CouleurGris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Normes ANSI/ISEA Niveau d'abrasion 3, ANSI/ISEA Niveau de coupure A5
  • Taille - Numérique 10
  • Unité de vente Paire
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)