Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce manomètre sec à usage général est conçu p/ assurer un fonctionnement durable et fiable dans des conditions difficiles. Il a une plage de pression de 0 à 300lb/po², d'un raccord MNPT de 1/4 po, d'un cadran de 2 1/2 po et d'une plage de temp. de -20℃ à 60℃. Ce manomètre à montage arrière central a un boîtier en AC peint en noir et des pièces en contact a/le fluide en alliage de cuivre.
Spécifications techniques
ArticleManomètre
Couleur de boîtierNoir
Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
Compatible avec marqueUniversal
Couleur de cadranBlanc
Pays d’origineVariable
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 10,68 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: