Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce manomètre économique polyvalent est destiné aux applications de plomberie, de CVC, de pneumatique, d'hydraulique et de compresseur et a une précision de +/- 3-2-3 %. Cette jauge à montage arrière présente une plage de pression de 0 à 300lb/po², une plage de temp. de -40℃ à 65℃, une connexion MNPT de 1/4 de po et un cadran de 2 1/2 po.
Spécifications techniques
ArticleManomètre
Couleur de boîtierNoir
SériePEM
Compatible avec marqueUniversal
Couleur de cadranBlanc
Matériau de lunetteAcier
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 21,11 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: