This linear fluorescent bulb meets the standards for TCLP compliance. It also has voltage of 137V AC, 32 watts, a medium bi-pin (G13) bulb base, is not shatter resistant, 2,600 lumens, plus it has a rated life of 36,000 hours.
Technical Specs
ArticleAmpoule fluorescente linéaire
Boîtier d'ampouleVerre
Désignation d'ampouleF32T8/TL941/ALTO
Température de couleur4 100 K
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)137 V CA
Température d'allumage d'ampoule min.32 Degrees F
Rendement élevéNon
Durée de vie nominale36 000 h
Intensité réglableOui
Type de culot d'ampouleDouble broche moyenne (G13)