!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE,3000LM,32W,120V,TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K,48PO LO,BI-BROCHE MOYENNE,T8

AMPOULE FLUORESCENTE,3000LM,32W,120V,TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K,48PO LO,BI-BROCHE MOYENNE,T8

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE,3000LM,32W,120V,TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K,48PO LO,BI-BROCHE MOYENNE,T8 close
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
AMPOULE FLUORESCENTE,3000LM,32W,120V,TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K,48PO LO,BI-BROCHE MOYENNE,T8

AMPOULE FLUORESCENTE,3000LM,32W,120V,TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K,48PO LO,BI-BROCHE MOYENNE,T8

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,76 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 30 = 412,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 30. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA21767
  • N° de modèle du manufacturier 21767
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.468 lb

Informations sur le produit

Cette lampe fluorescente est conforme aux normes : TCLP, EPACT/Cercle E. Elle a 120V, 32W, culot moyen à deux broches, 3000 lumens. Elle dispose aussi d’une durée de vie nominale de 40 000h.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe fluorescente
  • Forme de l'ampouleT8
  • Indice de rendu des couleurs85
  • Lumens3 000 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 V
  • Type d'allumage d'ampouleBallast réglementé
  • Longueur hors tout48 po
  • Diamètre de l'ampoule1 po
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne
  • Désignation d'ampoule FO32841XPECO3-30-CS-1
  • Température de couleur 4 100 K
  • Type de lampe (éclairage) Fluorescente
  • Puissance (W) 32 W
  • Normes TCLP, EPACT/Cercle E
  • Rendement élevé Non
  • Durée de vie nominale 40 000 h
  • Intensité réglable Non