!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLUIDE CALOPORTEUR, BASE PROPYLENE GLYCOL, PLAGE TEMPÉRATURE FONCTIONNEMENT -50C A 135C, 217 KG

FLUIDE CALOPORTEUR, BASE PROPYLENE GLYCOL, PLAGE TEMPÉRATURE FONCTIONNEMENT -50C A 135C, 217 KG

RECOCHEM

FLUIDE CALOPORTEUR, BASE PROPYLENE GLYCOL, PLAGE TEMPÉRATURE FONCTIONNEMENT -50C A 135C, 217 KG close
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
FLUIDE CALOPORTEUR, BASE PROPYLENE GLYCOL, PLAGE TEMPÉRATURE FONCTIONNEMENT -50C A 135C, 217 KG

FLUIDE CALOPORTEUR, BASE PROPYLENE GLYCOL, PLAGE TEMPÉRATURE FONCTIONNEMENT -50C A 135C, 217 KG

RECOCHEM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,705.37 / CHAQUE
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
  • N° article RCD18-309
  • N° de modèle du manufacturier 18-309
  • N° de classification normalisée des produits et services 15101505
  • PAGE DU CATALOGUE # 418
  • Poids à l’expédition 481.8 lb

Informations sur le produit

Ce fluide de transfert de chaleur à base de propylène glycol, à mélange concentré et à basse température, a une plage de températures de travail de -50C à 135C. Ce fluide est compatible avec Dowfrost et Protherm. Il vient dans un conteneur 217 kilogrammes et a une spécification ASTM D1384.

Spécifications techniques

  • ArticleLiquides de transfert de la chaleur
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)