!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLUIDE CALOPORTEUR, MÉLANGE 50/50, BASE PROPYLENE GLYCOL, TEMP FONCTIONNEMENT -50C A 135C, 214 KG

FLUIDE CALOPORTEUR, MÉLANGE 50/50, BASE PROPYLENE GLYCOL, TEMP FONCTIONNEMENT -50C A 135C, 214 KG

RECOCHEM

FLUIDE CALOPORTEUR, MÉLANGE 50/50, BASE PROPYLENE GLYCOL, TEMP FONCTIONNEMENT -50C A 135C, 214 KG close
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
FLUIDE CALOPORTEUR, MÉLANGE 50/50, BASE PROPYLENE GLYCOL, TEMP FONCTIONNEMENT -50C A 135C, 214 KG

FLUIDE CALOPORTEUR, MÉLANGE 50/50, BASE PROPYLENE GLYCOL, TEMP FONCTIONNEMENT -50C A 135C, 214 KG

RECOCHEM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,475.01 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RCD18-359
  • N° de modèle du manufacturier 18-359
  • N° de classification normalisée des produits et services 15101505
  • PAGE DU CATALOGUE # 418
  • Poids à l’expédition 188.25 lb

Informations sur le produit

Ce fluide caloporteur à base de propylène glycol (mélange 50/50) a une plage de température de travail de -50C à 135C. Ce fluide basse température est compatible avec Dowfrost et Protherm et a une spécification ASTM D1384. Le produit est offert en bouteille de 350 grammes.

Spécifications techniques

  • ArticleLiquides de transfert de la chaleur
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)