Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This USS washer is made of Grade 2 steel and has a black oxide finish. Plus, it is clear and meets the standards for ASME B18.22.1 dimensional standards. This USS washer is designed for screws measuring 3/16 inch.
Spécifications techniques
ItemUSS Washer
Dimensional StandardsASME B18.22.1
Material Grade/ClassGrade 2
For Screw Size3/16 in
Outside Diameter9/16 in
System of MeasurementInch
ColourClear
Made in North AmericaNo
Maximum Temperature350 Degrees C
Outside Diameter Tolerance+0.512/-0.712 in
RemovableYes
RoHS CompliantYes
Flat Washer TypeUSS
MaterialSteel
FinishBlack Oxide
Inside Diameter0.25 in
Maximum Thickness0.049 in
Minimum Thickness0.049 in
Inside Diameter Tolerance+0.252 in to 0.261 in
Material Quality StandardsNot Rated
Minimum Temperature-58 Degrees C
REACH CompliantYes
Rockwell HardnessHV140
Thickness Tolerance+0.016 in/-0.013 in
Pays d’origineVaries
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $2.72
/ PACKAGE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: