!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOIN DE BRIDE TORIQUE 2PO PTFE

JOIN DE BRIDE TORIQUE 2PO PTFE

GORE

JOIN DE BRIDE TORIQUE 2PO PTFE close
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
JOIN DE BRIDE TORIQUE 2PO PTFE

JOIN DE BRIDE TORIQUE 2PO PTFE

GORE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.81 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4CYT2
  • N° de modèle du manufacturier GR-RG-0150-125-0200
  • N° de classification normalisée des produits et services 31400000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint pour bride
  • Pour taille de tuyau2 po
  • LiantAucun
  • Température minimale de service-450 degrés F
  • Joint détectable par détecteur de métalJoint d'étanchéité non détectable en métal
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Type d'endosOrdinaire
  • Homologation FDANon approuvé par la FDA
  • Matériau d'insert Aucun
  • Classe ANSI de la bride compatible 150
  • D.I. du tuyau ondulé 2 3/8 po
  • Température de service maximale 600 degrés F
  • Dureté Non classé
  • Pour le type de fluide Acides, caustiques, chlore, cryogènes, hydrocarbures
  • Déplacement/course, 1ere étage 3 000 lb/po²
  • Renforcé Non renforcé
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)