!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT TORIQUE 2 PO ETENDU PTFE

JOINT TORIQUE 2 PO ETENDU PTFE

GORE

JOINT TORIQUE 2 PO ETENDU PTFE close
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
JOINT TORIQUE 2 PO ETENDU PTFE

JOINT TORIQUE 2 PO ETENDU PTFE

GORE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.42 / CHAQUE
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
  • N° article WWG38R347
  • N° de modèle du manufacturier STYLE 800
  • N° de classification normalisée des produits et services 31400000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.003 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint annulaire plat
  • Pour taille de tuyau2 po
  • LiantAucun
  • Température minimale de service-452 degrés F
  • Joint détectable par détecteur de métalJoint d'étanchéité non détectable en métal
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Type d'endosOrdinaire
  • Caractéristiques de résistanceRésistants aux produits chimiques
  • Pour tuyauterieProduits chimiques, minéraux, exploitation minière, production d'énergie électrique, fabrication de pâtes et papiers, fabrication de semi-conducteurs
  • Matériau d'insert Aucun
  • Classe ANSI de la bride compatible 150
  • D.I. du tuyau ondulé 2 3/8 po
  • Température de service maximale 600 degrés F
  • Dureté Non classé
  • Pour le type de fluide Acides, alcali, solvants
  • Déplacement/course, 1ere étage 3 000 lb/po²
  • Homologation FDA Non approuvé par la FDA
  • Renforcé Non renforcé
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)