!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR PRODUITS INFLAMMABLES, PETITE PROFONDEUR STANDARD, 20GAL, 23¼X18X44PO, ROUGE

ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR PRODUITS INFLAMMABLES, PETITE PROFONDEUR STANDARD, 20GAL, 23¼X18X44PO, ROUGE

JUSTRITE

ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR PRODUITS INFLAMMABLES, PETITE PROFONDEUR STANDARD, 20GAL, 23¼X18X44PO, ROUGE close
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
ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR PRODUITS INFLAMMABLES, PETITE PROFONDEUR STANDARD, 20GAL, 23¼X18X44PO, ROUGE

ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR PRODUITS INFLAMMABLES, PETITE PROFONDEUR STANDARD, 20GAL, 23¼X18X44PO, ROUGE

JUSTRITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,280.32 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article JRT891531
  • N° de modèle du manufacturier 891531
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 157.0 lb

Informations sur le produit

Cette armoire de sécurité pour produits combustibles Sure-Grip EX destinée à la peinture et à l'encre a une capacité de 20 gallons. Elle est rouge et comprend 2 tablettes et 1 porte à fermeture automatique. Les armoires de sécurité pour produits inflammables sont rouges ou jaunes pour indiquer leur contenu aux équipes d'intervention.

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire de sécurité pour produits inflammables
  • CouleurRouge
  • Type de poignée de portePoignée encastrée
  • Type de porteÀ charnières
  • Profondeur extérieure18 po
  • Largeur externe23 1/4 po
  • CaractéristiquesDouble paroi épaisse de calibre 18, deux évents avec pare-flammes, conforme à la norme FM, quatre pieds autoniveleurs réglables, connecteur de mise à la terre, conforme aux normes Osha et NFPA, entreposage sécuritaire des peintures et des encres, séparation et identification des combustibles de classe III, garantie de dix ans, étiquette d'avertissement trilingue, acier soudé
  • Comprend(4) pieds de mise à niveau autoréglables, étiquette d'avertissement de danger
  • Intérieur/extérieurIntérieur
  • MatériauAcier
  • NFPA 400Non
  • Nb de portes1
  • Type de stockage de sécuritéArmoire
  • Type de produit chimique de stockageArmoire résistante au feu
  • Construction muraleConstruction de calibre 18, double paroi avec vide d'air de 1 1/2 po, soudé
  • Format de l'armoire Standard
  • Type de fermeture de la porte Fermeture automatique
  • Largeur de l'ouverture de porte 20 3/4 po
  • Classement au feu EN Résistance au feu
  • Hauteur externe 44 po
  • Classe FM 6050
  • Finition Revêtement en poudre
  • Rouleaux inclus Non
  • Type de verrou Cadenas à clé
  • NFPA 30 Oui
  • Normes FM, Code international de prévention des incendies du Code de prévention des incendies uniforme NFPA 1, Code NFPA 30, OSHA
  • Nb de tablettes 2
  • Capacité de rangement 20 gal
  • Type de conteneur de stockage Petits récipients