!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR PRODUITS INFLAMMABLES, STANDARD, 40GAL, 43X18X44PO, ROUGE, FERMETURE AUTOMATIQUE

ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR PRODUITS INFLAMMABLES, STANDARD, 40GAL, 43X18X44PO, ROUGE, FERMETURE AUTOMATIQUE

JUSTRITE

ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR PRODUITS INFLAMMABLES, STANDARD, 40GAL, 43X18X44PO, ROUGE, FERMETURE AUTOMATIQUE close
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
ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR PRODUITS INFLAMMABLES, STANDARD, 40GAL, 43X18X44PO, ROUGE, FERMETURE AUTOMATIQUE

ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR PRODUITS INFLAMMABLES, STANDARD, 40GAL, 43X18X44PO, ROUGE, FERMETURE AUTOMATIQUE

JUSTRITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,887.95 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article JRT893031
  • N° de modèle du manufacturier 893031
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 225.0 lb

Informations sur le produit

Cette armoire de sécurité pour produits combustibles Sure-Grip EX destinée à la peinture et à l'encre a une capacité de 40 gallons. Elle est rouge et comprend 3 tablettes et 2 portes à fermeture automatique. Les armoires de sécurité pour produits inflammables sont rouges ou jaunes pour indiquer leur contenu aux équipes d'intervention.

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire de sécurité pour produits inflammables
  • CouleurRouge
  • Type de poignée de portePoignée encastrée
  • Type de porteÀ charnières
  • Profondeur extérieure18 po
  • Largeur externe43 po
  • CaractéristiquesRésistance aux produits chimiques, deux évents avec pare-flammes, mécanisme de fermeture à sécurité intégrée, étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert, portes à verrouillage automatique, puisard conforme en cas de déversement
  • ComprendDeux évents avec pare-flammes, (4) pieds de nivellement réglables, connecteur de mise à la terre et étiquette d'avertissement de danger
  • Intérieur/extérieurIntérieur
  • MatériauAcier
  • NFPA 400Non
  • Nb de portes2
  • Type de stockage de sécuritéArmoire
  • Type de produit chimique de stockageArmoire résistante au feu
  • Construction muraleConstruction de calibre 18, double paroi avec vide d'air de 1 1/2 po
  • Format de l'armoire Standard
  • Type de fermeture de la porte Fermeture automatique
  • Largeur de l'ouverture de porte 40 3/4 po
  • Classement au feu EN Résistance au feu
  • Hauteur externe 44 po
  • Classe FM 6050
  • Finition Revêtement en poudre
  • Rouleaux inclus Non
  • Type de verrou Cadenas à clé
  • NFPA 30 Oui
  • Normes FM, Code international de prévention des incendies du Code de prévention des incendies uniforme NFPA 1, Code NFPA 30, OSHA
  • Nb de tablettes 3
  • Capacité de rangement 40 gal
  • Type de conteneur de stockage Petits récipients