!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD A SERTIR DROIT CODE 62 (4 W

RACCORD A SERTIR DROIT CODE 62 (4 W

PARKER

RACCORD A SERTIR DROIT CODE 62 (4 W close
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
RACCORD A SERTIR DROIT CODE 62 (4 W

RACCORD A SERTIR DROIT CODE 62 (4 W

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1 587,74 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 7 938,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DYE16A71-32-32
  • N° de modèle du manufacturier 16A71-32-32
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord à bride hydraulique
  • Type de connexion du raccord hydrauliqueSertissable
  • D.I. du tuyau hydraulique2 po
  • Code de bride62
  • Taille de module du tuyau-32
  • NormesSAE 100R12
  • Forme du raccord Droit
  • À utiliser avec série de tuyaux 790
  • Taille de bride hydraulique 2 po
  • Matériau de raccord Acier
  • Finition Zinc