!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,DROIT,TÊTE À BRIDE,2 PO,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,DROIT,TÊTE À BRIDE,2 PO,ST

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,DROIT,TÊTE À BRIDE,2 PO,ST close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,DROIT,TÊTE À BRIDE,2 PO,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,DROIT,TÊTE À BRIDE,2 PO,ST

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $442.18 / CHAQUE
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
  • N° article DYE16A77-32-32
  • N° de modèle du manufacturier 16A77-32-32
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est serti et s'adapte à un tuyau de deux po de diamètre intérieur. Ce raccord haute pression est droit et possède une tête à bride. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • À utiliser avec série de tuyaux387, 487, 787, 797,
  • Forme du raccordDroit
  • Taille du raccord de tuyau A2 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau AExtrémité de tuyau
  • Matériau de raccordAcier
  • Type de connexion du raccord de tuyauExtrémité de tuyau x bride SAE code 62
  • Taille de module du tuyau -32
  • Pour D.I. de tuyau 2 po
  • Type de filetage Bride SAE code 62
  • Taille du raccord de tuyau B 2 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B Bride SAE code 62
  • Normes ISO 12151-3-S-S