!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, TOUS LES CLIMATS, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, NR

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, TOUS LES CLIMATS, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, NR

NASHUA

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, TOUS LES CLIMATS, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, NR close
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
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, TOUS LES CLIMATS, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, NR

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, TOUS LES CLIMATS, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, NR

NASHUA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.34 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3NJZ5
  • N° de modèle du manufacturier ALL-CLIMATE
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1222
  • Poids à l’expédition 1.35 lb

Informations sur le produit

Ce ruban adhésif en toile All-Climate est noir et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs, tels que l’assemblage/la fabrication, la construction, la maintenance/la réparation générale, l’entreposage et la métallurgie. Il a une résistance à la traction de 24lb/po, résiste à une plage de températures de 40 à 200°F, et à l’humidité/température/UV/intempéries, et mesure 9mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif en toile
  • Industrie communeAssemblage et fabrication, construction, entretien et réparation généraux, métallurgie, entrepôt
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Forme du produitRouleau continu
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Couleur du rubanNoir
  • Type de rubanRuban adhésif pour conduits et réparations
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Résistance à la traction (rubans)24 lb/po
  • Forme du rubanRouleau continu
  • Adhérence sur l'acier 85 oz/po
  • Environnement Intérieur, extérieur
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 7/8 po
  • Série Tout climat
  • Matériau d'endos (rubans) Tissu enduit de polyéthylène
  • Épaisseur de ruban 9 mil
  • Température maximale de performance du ruban 200 Degrees F
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Construction de l'endos du ruban Tissu
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à l'humidité, Résistant à la température, Résistant aux UV, Résistant aux intempéries
  • Température minimale de performance du ruban 40 Degrees F