!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, 357, USAGE ULTRA INTENSIF, 1-7/8PO X 60VG, GR, 13MIL

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, 357, USAGE ULTRA INTENSIF, 1-7/8PO X 60VG, GR, 13MIL

NASHUA

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, 357, USAGE ULTRA INTENSIF, 1-7/8PO X 60VG, GR, 13MIL close
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
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, 357, USAGE ULTRA INTENSIF, 1-7/8PO X 60VG, GR, 13MIL

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, 357, USAGE ULTRA INTENSIF, 1-7/8PO X 60VG, GR, 13MIL

NASHUA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.06 / CHAQUE
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
  • N° article WWG15R449
  • N° de modèle du manufacturier 357
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1221
  • Poids à l’expédition 2.1 lb

Informations sur le produit

Ce ruban adhésif 357 gris est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs, tels que l’assemblage et la fabrication, la construction, la maintenance et la réparation générales et la métallurgie. Il répond aux normes UL723. Ce ruban a une résistance à la traction de 50lb/po, résiste à une plage de températures de 40° à 200°F, mesure 13mil d’épaisseur et résiste à l’abrasion, aux produits chimiques et à l’humidité.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif en toile
  • Industrie communeAssemblage et fabrication, construction, entretien et réparation généraux, métallurgie, entrepôt
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Forme du produitRouleau continu
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Couleur du rubanGris
  • Type de rubanRuban adhésif pour conduits et réparations
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanTissu
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques, résistant à l'humidité
  • Forme du rubanRouleau continu
  • Adhérence sur l'acier 95 oz/po
  • Environnement Intérieur, extérieur
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 7/8 po
  • Série 357
  • Matériau d'endos (rubans) Tissu enduit de polyéthylène
  • Épaisseur de ruban 13 mil
  • Température maximale de performance du ruban 200 Degrees F
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Normes UL 723
  • Résistance à la traction (rubans) 50 lb/po
  • Allongement (rubans) 15%
  • Température minimale de performance du ruban 40 Degrees F