!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRUM SPILL CONTAINMENT PALLET, FOR 4 DRUMS, 66 GAL CAPACITY, 8,000 LB LOAD CAPACITY

DRUM SPILL CONTAINMENT PALLET, FOR 4 DRUMS, 66 GAL CAPACITY, 8,000 LB LOAD CAPACITY

CONDOR

DRUM SPILL CONTAINMENT PALLET, FOR 4 DRUMS, 66 GAL CAPACITY, 8,000 LB LOAD CAPACITY close
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
DRUM SPILL CONTAINMENT PALLET, FOR 4 DRUMS, 66 GAL CAPACITY, 8,000 LB LOAD CAPACITY

DRUM SPILL CONTAINMENT PALLET, FOR 4 DRUMS, 66 GAL CAPACITY, 8,000 LB LOAD CAPACITY

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $732.53 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG45YZ94
  • N° de modèle du manufacturier 45YZ94
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 70.0 lb

Informations sur le produit

This drum spill containment pallet is for four drums and has up to 66-gallon capacity with 8,000-pound load capacity.

Spécifications techniques

  • ItemDrum Spill Containment Pallet
  • For Number of IBC0
  • Forklift Pockets2-Way
  • Height8 in
  • Includes Overflow BladderNo
  • Length51 1/2 in
  • Low ProfileNo
  • Modular TypeNonmodular
  • Pallet ColourBlack
  • Product TypeLow Profile Spill Pallet
  • Spill Capacity66 gal
  • Sump Connection CapabilityNo
  • Supports SPCC ComplianceYes
  • For Number of 55 gal. Drums 4
  • For Use With Standard Fork Yes
  • Grate Colour Black
  • Includes Drain No
  • Indoor/Outdoor Use Indoor
  • Load Capacity 8,000 lb
  • Manufacturer Warranty 1 yr
  • Opening Type No Doors
  • Pallet Material Polyethylene
  • Recycled Content (%) No Recycled Content
  • Standards EPA 40 CFR 264.175, SPCC
  • Supports EPA Compliance 40 CFR 264.175
  • Width 51 1/2 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche