!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,NON COUVT,HAUTE DENSITÉ,NR,51 1/2 X 51 1/2 X 8 PO,POLYÉTH

PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,NON COUVT,HAUTE DENSITÉ,NR,51 1/2 X 51 1/2 X 8 PO,POLYÉTH

EAGLE

PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,NON COUVT,HAUTE DENSITÉ,NR,51 1/2 X 51 1/2 X 8 PO,POLYÉTH close
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
PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,NON COUVT,HAUTE DENSITÉ,NR,51 1/2 X 51 1/2 X 8 PO,POLYÉTH

PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,NON COUVT,HAUTE DENSITÉ,NR,51 1/2 X 51 1/2 X 8 PO,POLYÉTH

EAGLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $837.67 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article EGL1645BNDC
  • N° de modèle du manufacturier 1645BNDC
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 67.0 lb

Informations sur le produit

Cette palette de déversement non recouvte en polyéthylène haute densité nr durable et résistant aux produits chimiques peut contenir quatre barils. Elle peut capter un maximum de 66 gallons de fuites et de déversements et a une capacité de charge de 8 000 lb. Cette palette est dotée d'un caillebotis amovible en polyéthylène haute densité et de passages p/ chariots élévateurs. Elle mesure 51 1/2po longueur x 52 1/2po largeur x 8 po de hauteur.

Spécifications techniques

  • ArticlePalette confinement, déversements barils
  • Longueur51 1/2 po
  • Type de produitPalette de déversement à profil bas
  • Capacité de déversement66 gal
  • Largeur51 1/2 po
  • Hauteur 8 po
  • Capacité de charge 8 000 lb
  • Poids du produit 67 lb
  • Normes EPA 40 CFR 264.175, SPCC