Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette batterie sans fil au lithium-ion de la série 12V Max a une tension de fonctionnement de 12 V CC et une capacité de 2 ampères-heure. Elle se caractérise par des performances par temps froid jusqu’à -4 ° F, une jauge de carburant intégrée, et comprend une batterie. La batterie mesure 2 po de longueur x 4¾ po de largeur x 7⅛ po de hauteur. Elle peut être utilisée avec les outils sans fil Bosch 12 V.
Spécifications techniques
ArticleBatterie
Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
Nombre de piles incluses1
Contenu de la trousse d'outil sans fil(1) batterie
Série de la batterie12 V MAX*
Hauteur hors tout7 1/8 po
Largeur hors tout4 3/4 po
Système de suivi de l'outilNon
CaractéristiquesPerformance par temps froid jusqu'à -4 degrés F, jauge de carburant intégrée pour l'état de charge
Capacité de la batterie2 Ah
Chargeur inclusNon
Tension (V)12 V
Arrêt automatiqueOui
Plate-forme de batteries pour outils sans fil12 V MAX*
Longueur hors tout2 po
Poids0,3 lb
À utiliser avecOutils sans fil Bosch 12 V
Marque de l'outilBosch
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)