VIS AUTOPERCEUSE, TAILLE #10, 1PO L, 410INOX, PLATE, PHILLIPS, 100PQ
VIS AUTOPERCEUSE, TAILLE #10, 1PO L, 410INOX, PLATE, PHILLIPS, 100PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
- Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
- Zoom In: Double click on image.
- Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Vis autoforeuse en acier inoxydable 410 non revêtu. Couleur argent, idéal pour fixer divers matériaux à du métal de jusqu'à 12 de calibre.
Technical Specs
- ArticleVis autoperforante
- MatériauAcier inoxydable 410
- PrisePhillips
- Longueur de fixation1 po
- Longueur de la pointe du foret15/64 po
- Largeur de tête0,362 po
- Taille de priseNo. 3
- Largeur maximale de la tête0,362 po
- ApplicationPour la fixation d'une variété de matériaux au métal jusqu'à un calibre 12
- Longueur hors tout1 po
- Type d'extrémitéPerçage
- Finition Brillant, non revêtu
- Type de tête Plat
- Taille de vis No. 10
- Taille de pointe de foret 2
- Épaisseur de perçage maximale 0,068 po
- Hauteur de tête 0,116 po
- Système de mesure Pouce
- Largeur minimale de la tête 0,333 po
- Couleur de tête Argent
- Taille de filetage No. 10-16
- Type Vis autoperforante
- Country of Origin Variable
(subject to change)
Alternate Products
-
APPROVED VENDOR
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
8,48 $
/ PAQUET